Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschaft MN-AC f.Grobreinigungsscheiben Schaft-D.6mm f.Bohrungs-D.12,7mm 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020220006
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038377
EAN/GTIN:
     04001895836640
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Spanndorn
für Grobreinigungsscheiben CG-DC
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
6 mm
Scheibenbreite:
19 mm
für Bohrungs-Ø:
12,7 mm
Marke:
3M
passend für:
Grobreinigungsscheiben
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 3m spanndorn, spanndorn, grobreinigungsscheibe 100x13, Aufnahmeschäfte, Spannschaft, Spannschäfte
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
10
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,48*
2 Tage
51
1
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 10,12*
3 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 7,66*
€ 10,13*
1
€ 5,00*
ab € 7,72*
€ 10,20*
Lager 1690
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,29*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.