Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndorn MN-AC 900/6 Schaftdurchmesser 6 mm 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanndorn MN-AC 900/6 Schaftdurchmesser 6 mm 3M
Spanndorn MN-AC 900/6 Schaftdurchmesser 6 mm 3M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114778
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038377
EAN/GTIN:
     4001895836640
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Spanndorn
Spanndorn für Grobreinigungsscheiben

Anwendung: Zur Aufnahme von Scotch-Brite™-Grobreinigungsscheiben (Bestell-Nr. 8333 und 8335).

Weitere Informationen:
für Bohrungs-Ø:
13 mm
Schaft-Ø:
6 mm
aufspannbare Scheiben:
1
Spannbereich:
19 mm
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000038377
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3m spanndorn, spanndorn, grobreinigungsscheibe 100x13, 83360006, Aufspannbolzen, Dorn, für, Grobreinigungsscheiben, QR5176859, Schleifmittel, Unterlage
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
59
10
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,43*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,69*
€ 10,48*
1 Tag
59
1
€ 6,90*
ab € 7,71*
€ 10,55*
1
€ 5,00*
ab € 7,77*
€ 10,57*
5 Tage
89
1
€ 4,30*
ab € 7,71*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.