Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4020191125 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000841844 EAN/GTIN: 4015448538899 |
| |
|
| | |
| Extra Coarse · sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies, durchsetzt mit Spezialkorn · starrer Träger aus Fiberglas · hohe Abtragleistung · lange Standzeit · sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder u. v. m. · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Breite: | 22 mm | max. Drehzahl: | 9800 min-¹ | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Sorte: | extra coarse | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Bohrung: | 22,23 mm | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PROMAT | Werkstoffeignung Lack: | sehr gut geeignet | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grobreinigungsscheiben |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,10* | € 5,94* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,15* | € 5,98* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,35* | € 6,27* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,51* | € 6,52* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,55* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|