Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe Ø115x22mm ext.coarse Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020191115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841845
EAN/GTIN:
     4015448507307
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe
Extra Coarse · sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies, durchsetzt mit Spezialkorn · starrer Träger aus Fiberglas · hohe Abtragleistung · lange Standzeit · sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder u. v. m. · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Breite:
22 mm
max. Drehzahl:
11000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Sorte:
extra coarse
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Grobreinigungsscheiben
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 3,72*
€ 5,33*
4 Tage
36
1
€ 7,99*
ab € 3,76*
€ 5,37*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 4,09*
€ 5,83*
1 Tag
26
1
€ 5,59*
ab € 4,12*
€ 5,86*
1
€ 7,95*
ab € 4,13*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841848
ab € 5,18*
Ähnlich
PROMAT
4000841840
ab € 2,90*
Ähnlich
PROMAT
4000841844
ab € 4,10*
Ähnlich
PROMAT
4000841841
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.