Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4020060810 Herst.-Nr.: 44658080 EAN/GTIN: 4007220157176 |
| |
|
| | |
| Korund A und Siliciumcarbid · Anordnung des Vliesmaterials radial in Lamellenform, wobei sich zwischen den Lamellen jeweils ein Schleifgewebe befindet, dadurch höherer Materialabtrag und ein gröberes Schliffbild · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm Weitere Informationen: | | Körnung: | 100 | max. Drehzahl: | 7500 min-¹ | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PFERD | Material: | Kombi Vlies/Korund | Ø: | 80 mm | Höhe: | 50 mm | Werkstoffeignung Kunststoff: | sehr gut geeignet | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 10,23* | € 12,88* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,39* | € 13,01* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,71* | € 13,39* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,52* | € 13,57* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,09* | € 17,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|