Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer POLINOX PNZ Ø60xH50mm K.180 Kombi Vlies/Korund 6mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020060618
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44656088
EAN/GTIN:
     4007220294703
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Korund A und Siliciumcarbid · Anordnung des Vliesmaterials radial in Lamellenform, wobei sich zwischen den Lamellen jeweils ein Schleifgewebe befindet, dadurch höherer Materialabtrag und ein gröberes Schliffbild · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Körnung:
180
max. Drehzahl:
10000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Kombi Vlies/Korund
Ø:
60 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3027
10
€ 5,00*
ab € 8,07*
€ 9,66*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 9,78*
6 Tage
3107
10
€ 4,30*
ab € 8,49*
€ 10,26*
10
€ 4,90*
ab € 8,32*
€ 10,34*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 8,23*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.