Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer POLINOX PNZ Ø40xH20mm K.100 Kombi Vlies/Korund 6mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020060410
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44654080
EAN/GTIN:
     4007220157053
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Korund A und Siliciumcarbid · Anordnung des Vliesmaterials radial in Lamellenform, wobei sich zwischen den Lamellen jeweils ein Schleifgewebe befindet, dadurch höherer Materialabtrag und ein gröberes Schliffbild · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Körnung:
100
max. Drehzahl:
15000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Kombi Vlies/Korund
Ø:
40 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3185
10
€ 5,00*
ab € 5,30*
€ 6,37*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 6,46*
5 Tage
3231
10
€ 4,30*
ab € 5,56*
€ 6,78*
10
€ 4,90*
ab € 5,43*
€ 6,93*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.