Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstiftesatz STEEL EDGE DxHmm Schaft-D.3mm Edelkorund Diverse 15tlg.PFERD


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4015005015
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33920231
EAN/GTIN:
     4007220114476
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift-Satz
enthält 15 kleine Schleifstifte mit Schaftdurchmesser 3 mm in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen · geeignet für Feinschliff · keramische Bindung (V) · Edelkorund rosa (AR) · Härte O · in Pappschachtel · Inhalt je 2 Stück in mm:Zylinderform 5x10, 8x10, 16x4Inhalt je 1 Stück in mm:Zylinderform 4x8, 6x13, 8x2, 10x13, 13x3Walzenrundform 5x10Kugelform 5Spitzbogenform 3x6, 8x16
Weitere Informationen:
Inhalt:
15-teilig
Schaft-Ø:
3 mm
Form:
Diverse
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Edelkorund
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifstiftset, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstift satz, schleifspitze pferd, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 19,23*
€ 23,71*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,43*
€ 23,81*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,51*
€ 23,91*
1 Tag
182
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,70*
€ 24,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,96*
€ 24,30*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,71*
€ 28,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,90*
€ 27,25
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 22,89*
€ 27,24
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 22,87*
€ 27,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,75*
€ 27,07
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 22,74*
€ 27,06
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 22,73*
€ 27,05
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 22,72*
€ 27,04
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 22,71*
€ 27,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,65*
€ 26,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,32*
€ 25,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,23*
€ 22,88
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.