Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler DUO CONNECT 108 W 2500 lm 5,2 Ah 18 V IP30 SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000873495
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6111C
EAN/GTIN:
     5708997006986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
extrem leistungsstarke Arbeitsleuchte · extrem hohen Lichtleistung von bis zu 2500 Lumen · Lichtleistung in 2 Stufen einstellbar, 50 % und 100 % · kompatibel mit METABO / CAS Akku-System und vielen anderen 18/20V AkkupacksWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit 2 flexiblen Leuchtenköpfen· Abstrahlwinkel: 180°· Leuchtdauer: 4,5-9,5h
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
108 W
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
5,2 Ah
Lichtstrom:
2500 lm
Energieeffizienzklasse:
F
Modell:
DUO CONNECT
Steckertyp:
Kein Stecker
Schutzart:
IP30
Energieverbrauch:
22 kWh/1000h
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 55,82*
€ 70,28*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,96*
€ 71,62*
Lager 1690
7
€ 5,99*
ab € 56,56*
€ 71,62*
4 Tage
7
€ 5,59*
ab € 57,91*
€ 72,57*
€ 5,95*
ab € 55,98*
€ 73,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1679689
ab € 49,98*
Zubehör
SFS Group
1679690
ab € 97,73*
Zubehör
SFS Group
1679694
ab € 39,91*
Zubehör
Rothenberger
1000001652
ab € 48,85*
Zubehör
Rothenberger
1000001653
ab € 93,64*
Zubehör
Rothenberger
1000001654
ab € 44,08*
Zubehör
Rothenberger
1000002548
ab € 89,82*
Zubehör
Rothenberger
1000002549
ab € 182,27*
Zubehör
SCANGRIP
03.6148C
ab € 6,59*
Zubehör
SCANGRIP
03.6141C
ab € 6,78*
Zubehör
SCANGRIP
03.6140C
ab € 6,59*
Zubehör
SCANGRIP
03.6142C
ab € 6,59*
Zubehör
SCANGRIP
03.6149C
ab € 6,59*
Zubehör
SCANGRIP
03.6123C
ab € 53,06*
Zubehör
SCANGRIP
03.6150C
ab € 6,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.