| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000872544 Herst.-Nr.: 0IC1305 EAN/GTIN: 4003008153675 |
| |
|
| | |
| mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR · meißelförmig, gerade 1,6 mm · 230 V · sehr schnelles An- und Nachheizen · Standby- und Kalibrierfunktion · variables Einstellen der Arbeitstemperatur · weitere Einstellmöglichkeiten, wie Festtemperaturen, Energie-Level, Verriegelung und Abschaltfunktion ergeben sich durch die Verwendung einer kostenlosen PC-Software und einer optional erhältlichen Micro-SD-Speicherkarte · höchste Prozesssicherheit und Qualitätskontrolle · automatische Stand-by- und Ruhezustandsfunktion sorgen für Energieeinsparungen · Tip´n´Turn-Technologie ermöglicht einen schnelleren und sichereren Spitzenwechsel durch die Verwendung einer neuen BajonettbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Anheizzeit ca.: 9s· Temperaturbereich: 150 - 450°C· Anschlussspannung: 230V Weitere Informationen: | | Leistung: | 80 W | Marke: | ERSA | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Lötstationen, ERSA, Löten, Lötgerät, Lötstationen, STANNOL |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,48* | € 166,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,22* | € 166,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 137,70* | € 167,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 140,18* | € 172,35* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,08* | € 172,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|