| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000872252 Herst.-Nr.: 940114 EAN/GTIN: 4006062401140 |
| |
|
| | |
| gerade + gebogen Weitere Informationen: | | Breite: | 4 mm | Inhalt: | 2-teilig | Ausführung: | 2 teilig (gerade und abgewinkelt) | Marke: | STANNOL | passend für: | Lötkolben 30W | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,08* | € 5,88* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,43* | € 6,32* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,32* | € 6,39* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,42* | € 6,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,35* | € 6,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|