| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000872248 Herst.-Nr.: 751500 EAN/GTIN: 4006062515007 |
| |
|
| | |
| gebogene, vernickelte Long Life Spitze · Anschlussspannung 230 V · für lange Standzeit auch bei Verwendung von bleifreien Loten · mechanisch stabile Bauweise für lange Lebensdauer · ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten · VDE/GS geprüft · besonders geeignet für hohe Beanspruchung bei professionellen Lötarbeiten mit großer LeistungsreserveAnwendung: Industrie- und Werkstatt Bleche bis 0,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anheizzeit ca.: 3min· Lötspitzentemperatur: 510°C· Anschlussspannung: 230V Weitere Informationen: | | Leistung: | 150 W | Marke: | STANNOL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ERSA, STANNOL |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,73* | € 36,21* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,34* | € 38,60* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,41* | € 38,79* | | | | | 24 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,64* | € 39,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 29,29* | € 39,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|