Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000871623 Herst.-Nr.: 101998 48X35/48 EAN/GTIN: 5733439101998 |
| | |
|
| | |
| für Raaco-Kleinteile-Magazine · transparent · zur Querunterteilung der Schubladen · Trennwandsortiment für Kleinteile-MagazineWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 64mm· Höhe: 35mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 48 Stück | für Schubladentyp: | C | Marke: | RAACO | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, Trennwand Aluminiumbox, Trennwand-Set Aluminiumbox, Trennwand-System Aluminiumbox, Trennwandset Aluminiumbox, Schubladentrennwand, Trennplatte Schubladenmagazin, Trennwand Schubladenmagazin, Zwischenwand Schubladenmagazin, raaco schubkasteneinsatz, trennplatte schubladenmagazin, Trennwand, Trennwände, Trennwandsortimente |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 4,78* | € 6,60* | | | | Lager 1690 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,60* | € 6,72* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,33* | € 7,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,55* | € 7,11* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,90* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|