Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Trennwände für Schubladen-Magazin (B x H x T) 64 x 31 x 1.4 mm Inhalt 48 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597330-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     101998
EAN/GTIN:
     5733439101998
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
raaco Trennwände für Schubladen-Magazin (B x H x T) 64 x 31 x 1.4 mm Inhalt 48 St.

Trennwand für Schublade 150-01

Trennwände 35x64 zur Unterteilung der Schublade 150-01 (48 Stück per Satz). Hergestellt aus PP.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Tiefe: 1.4 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 64 x 31 x 1.4 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
1.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
raaco
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
101998
Produkt-Art:
Trennwände für Schubladen-Magazin
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,78*
€ 6,60*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 6,72*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 7,09*
Lager 102
98
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,11*
1 Tag
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.