Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrersatz ULTIMATECUT D.5-12/6-20/8-30mm HSS Spiralnut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865860
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101626PRO
EAN/GTIN:
     4007140386700
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer-satz ruko
stufenbohrer satz
HSS · RUnaTEC-beschichtet · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · 2 Schneiden · mit FLOWSTEP®-Spitze · Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 ° · 3-Flächenschaft · rechtsschneidend · punktgenaues Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren · extrem schnelles und kräfteschonendes Anbohren durch die FLOWSTEP® Spitze · leichter und ruhiger Bohrvorgang · 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen · FLOWSTEP® Technologie auf allen Stufen: Weicher und nahtloser Übergang zwischen den verschiedenen Durchmessern beim Bohrvorgang · bis zu 2-mal mehr Bohrungen durch Standzeitverlängerung · deutlich verbessertes Bohrergebnis · extrem hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte · Steigung: Ø5-12=1mm, Ø6-20=2mm, Ø8-30=2mm · in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
Weitere Informationen:
Inhalt:
3-teilig
Ø:
5-12/6-20/8-30 mm
Nut:
spiralgenutet
Beschichtung:
RUnaTEC
Bohrbereich:
5-30 mm
Verpackung:
Kunststoffkassette
Schneidstoff:
HSS
Marke:
RUKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrstufenbohrer, Mehrstufenbohrer-Satz, Mehrstufenbohrersätze, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,85*
€ 102,38*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,03*
€ 102,39*
2 Tage
25
€ 5,50*
ab € 83,87*
€ 102,53*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 84,85*
€ 103,00*
Lager 1690
18
Frei Haus
ab € 86,21*
€ 105,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.