Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.18mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865712
EAN/GTIN:
     4015448530695
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und VierkantWeitere technische Eigenschaften:· Nut: drallgenutet· Beschichtung: unbeschichtet· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
18 mm
Gesamtlänge:
188 mm
Schneidenlänge:
93 mm
Schneidenanzahl:
8
Vierkant:
14,5 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 18mm, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 31,88*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 24,40*
€ 32,03*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 25,03*
€ 32,64*
5 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 26,0925*
€ 33,7625*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 27,42*
€ 35,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865711
ab € 19,09*
Ähnlich
PROMAT
4000865713
ab € 27,96*
Ähnlich
PROMAT
4000865714
ab € 34,77*
Ähnlich
PROMAT
4000865715
ab € 39,39*
Ähnlich
PROMAT
4000865716
ab € 39,88*
Ähnlich
PROMAT
4000865718
ab € 58,94*
Ähnlich
PROMAT
4000865719
ab € 51,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.