Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.14mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865710
EAN/GTIN:
     4015448525578
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und VierkantWeitere technische Eigenschaften:· Nut: drallgenutet· Beschichtung: unbeschichtet· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
14 mm
Gesamtlänge:
163 mm
Schneidenlänge:
81 mm
Schneidenanzahl:
8
Vierkant:
11 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 24,41*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 18,40*
€ 24,52*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 18,85*
€ 24,84*
5 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 19,9115*
€ 26,1315*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,79*
€ 27,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865708
ab € 11,40*
Ähnlich
PROMAT
4000865709
ab € 14,11*
Ähnlich
PROMAT
4000865701
ab € 10,41*
Ähnlich
PROMAT
4000865702
ab € 10,75*
Ähnlich
PROMAT
4000865703
ab € 11,38*
Ähnlich
PROMAT
4000865704
ab € 11,37*
Ähnlich
PROMAT
4000865705
ab € 12,13*
Ähnlich
PROMAT
4000865706
ab € 10,36*
Ähnlich
PROMAT
4000865707
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.