Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.9mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865707
EAN/GTIN:
     4015448525547
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und VierkantWeitere technische Eigenschaften:· Nut: drallgenutet· Beschichtung: unbeschichtet· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
9 mm
Gesamtlänge:
124 mm
Schneidenlänge:
62 mm
Schneidenanzahl:
6
Vierkant:
7 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 17,96*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 13,20*
€ 18,10*
5 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 13,88425*
€ 18,85425*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 14,99*
€ 20,36*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 15,95*
€ 21,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865708
ab € 11,71*
Ähnlich
PROMAT
4000865709
ab € 14,63*
Ähnlich
PROMAT
4000865710
ab € 18,73*
Ähnlich
PROMAT
4000865701
ab € 10,72*
Ähnlich
PROMAT
4000865702
ab € 10,93*
Ähnlich
PROMAT
4000865703
ab € 11,62*
Ähnlich
PROMAT
4000865704
ab € 11,59*
Ähnlich
PROMAT
4000865705
ab € 12,72*
Ähnlich
PROMAT
4000865706
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.