Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 334C 60Grad D.20mm HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865129
EAN/GTIN:
     4015448742968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
HSS · DIN 334 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 60 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
20 mm
kleiner Ø:
5 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Senkwinkel:
60 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 334 C
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din 334, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 17,12*
Lager 1690
14
1
€ 5,99*
ab € 12,22*
€ 17,20*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 12,52*
€ 17,59*
6 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 13,98*
€ 19,55*
1
€ 7,95*
ab € 13,91*
€ 19,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865133
ab € 7,19*
Ähnlich
PROMAT
4000865131
ab € 6,29*
Ähnlich
PROMAT
4000865132
ab € 6,42*
Ähnlich
PROMAT
4000865127
ab € 6,76*
Ähnlich
PROMAT
4000865128
ab € 8,33*
Ähnlich
PROMAT
4000865130
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.