| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000863178 Herst.-Nr.: 031BS02600 EAN/GTIN: 9002696365730 |
| |
|
| | |
| nach DIN 7483G · durch eine Optimierung der Schneiden höhere Bohrgeschwindigkeit · grosse Spanfreiräume zum perfektem Spanabtransport · Schaft mit 3 Flächen verhindert das Durchrutschen des BohrersWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge: 60mm Weitere Informationen: | | Ø: | 26 mm | Schaft-Ø: | 8 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Marke: | FISCH-TOOLS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,02* | € 13,91* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,12* | € 13,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,76* | € 14,83* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,78* | € 15,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,76* | € 17,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|