Maschinen-Forstnerbohrer 26 mm • Zum Bohren von Löchern in Vollholz Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorg...
- Aus hochqualitativem, legiertem Stahl - Für den Gebrauch in Bohrmaschinen mit max 5000 Umdrehungen per Minute - Mit Zentrierspitze für akkurate Positionierung beim Start - Zwei Schneidkanten für ...
Der Forstnerbohrer besitzt eine hervorragende Lebensdauer beim Bohren von Präzisionslöchern. Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Haltbarkeit ergibt. ...
Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw. Zum Bohren von Sacklöchern geeignet
Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren. Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern<br> Hergestellt nach DIN 7...
Der Forstnerbohrer wird immer dann genutzt, wenn sehr große Lochdurchmesser in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF und Kunststoff gebohrt werden sollen. Produktbeschreibung: W...
nach DIN 7483G · durch eine Optimierung der Schneiden höhere Bohrgeschwindigkeit · grosse Spanfreiräume zum perfektem Spanabtransport · Schaft mit 3 Flächen verhindert das Durchrutschen des Bohrers...
Forstnerbohrer, 7 Hauptschneiden und 2 Vorschneiden, 26,0 x 90 mm Ausführung: 7 Hauptschneiden und 2 Vorschneiden Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483G mit Zentrierspitze Anwendung: Ideal zum Einsatz i...
Maschinen-Forstnerbohrer mit 3-Flächenscha Extrem scharfe Schneiden geben dem Werkzeug präziseste Schneideigenschaften sowie eine extrem hohe Standzeit. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanp...
Maschinen Forstnerbohrer 26 mm Punktgenaue und splitterfreie Bohrungen in Holz Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und Umfangschneiden Präzisionsschliff für saubere Bohrungen Zylindrisch abgesetzt...