Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GFN 4.1 PK30 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000858787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858787
EAN/GTIN:
     4015448667278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
zum Ab- und EinstechenWeitere technische Eigenschaften:· a: 4,1mm· tol. "a" +/-: 0,04mm· b: 3,6mm· re: 0,2mm· Vorschub max.: 0,22 mm/U in Stahl / 0,17 mm/U in Rostfrei / 0,22 mm/U in Guss / 0,13 mm/U in Superlegierungen· Vc max.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 50 m/min in Superlegierungen / 35 m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / 15 m/min in Superlegierungen / 15 m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,3m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 1,5m/min in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
GFN 4.1
Sorte:
PK30
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, Schneideinsätze
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 6,77*
Lager 1690
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 6,80*
5 Tage
30
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 7,20*
6 Tage
30
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 7,39*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 6,173*
€ 7,743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858783
ab € 6,93*
Ähnlich
PROMAT
4000858788
ab € 4,54*
Ähnlich
PROMAT
4000858784
ab € 7,13*
Ähnlich
PROMAT
4000858789
ab € 4,79*
Ähnlich
PROMAT
4000858786
ab € 4,84*
Ähnlich
PROMAT
4000858790
ab € 5,03*
Ähnlich
PROMAT
4000858785
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.