| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000858492 Herst.-Nr.: 500-250 EAN/GTIN: 4044637196244 |
| |
|
| | |
| Präzisionsausführung · Kopfstück (Schenkel) aus Aluminium Präzisionsfrästeil · veredelt beidseitig durch Nußbaum-Holzeinlage mit Griffhohlkehlen · Stahlschiene gehärtet mit Maßskala und justierbar mittels PräzisionsjustierschraubeWeitere technische Eigenschaften:· Haarlineal: 210mm· Grifflänge: 150mm Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 250 mm | Ausführung: | justierbar | Material: | Aluminium / Stahl / Nussbaum | Winkel: | 90 ° | Marke: | ULMIA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,58* | € 70,06* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,94* | € 71,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 61,33* | € 72,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,63* | € 72,69* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,46* | € 73,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|