| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000850040 Herst.-Nr.: PCS1000 EAN/GTIN: 7612348900015 |
| |
|
| | |
| digitale Kranwaage · Alu-Druckgussgehäuse · massive, gesicherte Aufhängeelemente · Schäkel schwenkbar · Haken dreh- und schwenkbar · eingebauter Akku mit elektronischer Ladekontrolle (Ladegerät inkl.) · bei Volladung weit über 50 Std. Betriebsdauer · großse, helle, rote LED Anzeige mit guter Ablesbarkeit bei Sonne, auch aus großer Distanz · „HOLD“-Funktion zum Blockieren der Anzeige für bessere Ablesbarkeit bei beweglichen Lasten (z.B. Tiere, Wind) · „PEAK“-Funktion zum Festhalten der Maximalkraftanzeige pro Messvorgang · Kontrolldioden zeigen die Betriebszustände (HOLD = Anzeige blockiert) (STB = stabil) (TARE = Tara aktiv) (ZERO = Null gestellt) (N = Newton Anzeige) · wichtige Funktionen über 3 Betriebstasten am Panel abrufbar · Fernbedienung mit weiteren zusätzlichen Funktionen wie Wahl der Masseinheit (kg oder Newton), Prüfung Akku Ladezustand, programmierbare autom. Abschaltzeit, Einstellen der Anzeige Helligikeit, Benutzerkalibrierung · berührungsfreies Steuern der Waage mit Fernbedienung auf Sichtdistanz bis 25 m · Genauigkeit: OIML Klasse III, jedoch nicht amtlich eichfähig Weitere Informationen: | | Anzeige: | metrisch | Kapazität: | 1000 kg | Teilung: | 500 g | Marke: | PESOLA | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,00* | € 467,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 453,73* | € 497,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 455,06* | € 499,58* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 487,24* | € 535,70* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,74* | € 555,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|