| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000850027 Herst.-Nr.: MS1000 EAN/GTIN: 7612348910007 |
| |
|
| | |
| Wiegeplattform 77 x 66 mm · professionelle, digitale Taschenwaage im eleganten Silber-Look · mit 4 umschaltbaren Wiegeeinheiten · optimale, innovativ konstruierte Messzelle mit extremem Überlastschutz · lineare, feine Elektronik für äußerst präzise Messergebnisse, auch an den Ecken der Plattform · die große Wiegefläche ist das höchste Element der Waage und erlaubt somit die Gewichtsbestimmung überstehenden Wiegegutes · handliches, flaches Design Weitere Informationen: | | Anzeige: | metrisch | Kapazität: | 1000 g | Teilung: | 0,2 g | Marke: | PESOLA | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Hängewaagen, Plattformwaage, Präzisionswaagen, Taschenwaagen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 58,74* | € 72,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,16* | € 72,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,13* | € 73,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,73* | € 74,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 61,87* | € 76,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|