Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe KL 385 JF L280xB230mm K.180 f.Holz/Metall Korund KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000844427
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     218055
EAN/GTIN:
     4014855043682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Korund · ideal für den Handschliff von Metall- und Holzoberflächen · flexibel und anpassungsfähig mit hoher Lebensdauer · Blattware · Abmessung 280 x 230 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Korund· Bindung: Kunstharz· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
180
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,88*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 0,89*
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6847*
€ 0,9047*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,91*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.