Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe KL 385 JF L280xB230mm K.180 f.Holz/Metall Korund KLINGSPOR


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1498-4000844427
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     218055
EAN/GTIN:
     4014855043682
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Korund · ideal für den Handschliff von Metall- und Holzoberflächen · flexibel und anpassungsfähig mit hoher Lebensdauer · Blattware · Abmessung 280 x 230 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Korund· Bindung: Kunstharz· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Breite:
230 mm
Körnung:
180
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,88*
Lager 1498
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 0,89*
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6847*
€ 0,9047*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,91*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,03*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.