Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift INOX D25xH32mm 6mm Edelkorund ADW 30 ZY PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000843498
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31135743
EAN/GTIN:
     4007220097533
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
speziell für den Flächeneinsatz auf Edelstahl und für den universellen Einsatz auf Buntmetallen und Bronze · zum Grobschleifen von Gussteilen aus Edelstahl und Schleifen von Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen geeignet
Weitere Informationen:
Form:
ZY
Körnung:
30
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
32900 min-¹
Bindung:
ADW
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Edelkorund
Ø:
25 mm
Höhe:
32 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4089
10
€ 5,00*
ab € 1,97*
€ 2,59*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,60*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,74*
5 Tage
5000
10
€ 4,30*
ab € 2,05*
€ 2,75*
Lager 1690
10
10
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.