| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000841425 Herst.-Nr.: 188461 EAN/GTIN: 4014855026487 |
| |
|
| | |
| Universalscheibe für Metallbearbeitung · mittelharte Bindung · hohe Standzeit · angriffsfreudig · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere Informationen: | | Ø: | 115 mm | Scheibenstärke: | 2,5 mm | max. Drehzahl: | 13300 min-¹ | Bohrung: | 22,23 mm | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Form: | gekröpft | Marke: | KLINGSPOR | Ausführung: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,56* | € 0,75* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,56* | € 0,75* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,56* | € 0,78* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,59* | € 0,79* | | | | Lager 1690 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,59* | € 0,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|