Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe D125x1mm ger.INOX/STA/STE Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841050
EAN/GTIN:
     4015448682615
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Metall und Stein · universell einsetzbar · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
PROMAT
Ausführung:
INOX / Stahl / Stein
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2025
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,71*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 12,75*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 16,96*
2 Tage
75
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 12,15*
€ 16,96*
5 Tage
108
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 12,575*
€ 17,475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841047
ab € 0,49*
Ähnlich
PROMAT
4000841048
ab € 0,49*
Ähnlich
PROMAT
4000841049
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.