Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe ALU D125x1,6mm ger.Alu.Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841048
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841048
EAN/GTIN:
     4015448682592
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Trennscheibe ALU D125x1,6mm ger.Alu.Bohr.22,23mm PROMAT

für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen · hart · schnell trennend · kein Zuschmieren der Scheibe · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
1,6 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Form:
gerade
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x1,6x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 75.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841047
ab € 0,49*
Ähnlich
PROMAT
4000841049
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000841050
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.