Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe ALU D115x1,6mm ger.Alu.Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841047
EAN/GTIN:
     4015448682585
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen · hart · schnell trennend · kein Zuschmieren der Scheibe · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
1,6 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Form:
gerade
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1,6x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
243
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,72*
2 Tage
13
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 17,11*
6 Tage
13
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 12,47*
€ 17,46*
4 Tage
13
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 13,67*
€ 19,51*
6 Tage
13
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 13,67*
€ 19,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841048
ab € 0,49*
Ähnlich
PROMAT
4000841049
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000841050
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.