Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minirundbürste RBU 2202/3 MES 0,10 D22xB2xL6mm MS PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000840574
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43100753
EAN/GTIN:
     4007220032602
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Rundbürste (Funkenfrei)
Schaftrundbürste
geeignet für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren · punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich · Messingbürsten auch geeignet zur Bearbeitung in weichen NE-Metallen · Schaft-Ø 3 mm · auch geeignet zur Bearbeitung in weichen NE-Metallen
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Ø:
22 mm
Besatzlänge:
6 mm
Drahtstärke:
0,1 mm
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Besatzbreite:
2 mm
Marke:
PFERD
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gesamtlänge:
46 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifbürste, messing rundbürste 22mm, rundbürste messing, rundbürste, Minibürsten, Minirundbürsten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
526
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,70*
€ 2,34*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,34*
4 Tage
586
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,76*
€ 2,41*
1 Tag
42
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,89*
€ 2,58*
Lager 1690
31
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.