| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000827645 Herst.-Nr.: 00413 EAN/GTIN: 4010995004132 |
| |
|
| | |
| Anwendung : Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung. Griff : Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz · Griffende durch Lederkappe geschützt. Klinge : Chrom-Vanadium Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt. Klinge : Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge · Schneide mit Abgleitschutz · Sechskantansatz. · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Rundklinge mit 6-Kant Ansatz· Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl· ESD Artikel: Nein· mit Batterie: Nein· VDE Artikel: Nein Weitere Informationen: | | Größe: | PZ2 | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 205 mm | Griff: | Holzgriff | Marke: | WIHA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pozidriv-schraubendreher pz2x100 wiha, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2, Holzheftschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,30* | € 8,21* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,64* | € 8,30* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,13* | € 8,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,60* | € 9,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,24* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|