Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant SW 32mm L.46mm funkenfrei ENDRES TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000826886
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0353212S
EAN/GTIN:
     4251456800850
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
funkenfrei · 12,5 mm (1/2 ”)-Vierkantantrieb · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · 6-kantWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium-Mehrstoff-Bronze
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Länge:
46 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Eigenschaft:
funkenfrei
Marke:
ENDRES TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,87*
€ 55,90*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 43,00*
€ 55,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,27*
€ 56,46*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,10*
€ 61,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 48,83*
€ 62,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.