Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendrehersatz 911BM 8-tlg.Schiebekassette SW 2-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000825334
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     46037
EAN/GTIN:
     4020772046033
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
CV-Stahl · gehärtet · vernickelt · Stirnflächen plan bearbeitet · Stirnkanten gefastISO 2936Weitere technische Eigenschaften:· Bestückung: SW 2 - 10mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Schlüsselweiten:
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Oberfläche:
vernickelt
Form:
kurz
Verpackung:
Schiebekassette
Material:
CV-Stahl
Norm:
ISO 2936
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, imbusschlüssel amf 911, din 911, din911 sw2, 6-Kt., Sechskantstiftschlüsselsatz, Sechskantstiftschlüsselsätze, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Sechskantwinkelschraubendrehersätze, Set, Stiftschlüsselsätze, Winkelschraubendrehersätze
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
36
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,22*
€ 11,16*
5 Tage
49
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 8,29*
€ 11,21*
3 Tage
49
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 8,40*
€ 11,38*
1 Tag
49
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 8,80*
€ 11,87*
1 Tag
35
1
pro Satz
€ 5,59*
ab € 8,90*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.