Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagmaulschlüssel 837 SW 100mm L.480mm CR Vanadium STA PADRE GERMANY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000823997
Herst.-Nr.:
     83700100
EAN/GTIN:
     4004254330193
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel 100mm
schlag maulschlüssel
aus Chrom Vanadium Stahl · Maulstellung 15 ° · DIN 133Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 480mm· Material: Chrom Vanadium Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
100 mm
Marke:
PADRE GERMANY
Modell:
083700100
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 138,85*
€ 167,41*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 138,32*
€ 167,58*
3 Tage
3
€ 5,59*
ab € 139,84*
€ 167,87*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 139,45*
€ 168,31*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 152,71*
€ 184,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
133 27
ab € 14,76*
Sonstiges
Gedore
133 30
ab € 16,94*
Sonstiges
Gedore
133 32
ab € 18,60*
Sonstiges
Gedore
133 36
ab € 20,70*
Sonstiges
Gedore
133 41
ab € 26,63*
Sonstiges
Gedore
133 46
ab € 31,74*
Sonstiges
Gedore
133 50
ab € 40,14*
Sonstiges
Gedore
133 55
ab € 48,40*
Sonstiges
Gedore
133 60
ab € 50,22*
Sonstiges
Gedore
133 65
ab € 60,23*
Sonstiges
Gedore
133 70
ab € 71,36*
Sonstiges
Gedore
133 75
ab € 47,14*
Sonstiges
Gedore
133 80
ab € 96,17*
Sonstiges
Gedore
133 85
ab € 109,62*
Sonstiges
Gedore
133 90
ab € 140,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.