Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister 10l Olivgrün RAL 6003 Stahlbl.0,9mm L345xB165xH275mm VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818966
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     KN0258
EAN/GTIN:
     4750553000021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
Olivgrün RAL 6003
Breite:
165 mm
Länge:
345 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Marke:
VALPRO
Material:
Stahlblech
Verschluss:
Bajonett
Höhe:
275 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 10l, stahlblechkanister, valpro stahlblechkanister, Benzin, Diesel, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
288
1
€ 5,99*
ab € 15,14*
€ 21,43*
2 Tage
384
1
€ 5,50*
ab € 15,30*
€ 21,55*
1
€ 7,95*
ab € 15,28*
€ 22,14*
4 Tage
384
1
€ 4,99*
ab € 15,92*
€ 22,34*
2 Tage
384
4
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
408.00-01
ab € 8,02*
Zubehör
Valpro
407.00-01
ab € 8,91*
Zubehör
Valpro
IL0217
ab € 4,93*
Zubehör
k.A.
ab € 5,71*
Zubehör
k.A.
ab € 5,71*
Zubehör
Valpro
ILT0344
ab € 8,70*
Zubehör
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 1,20*
Zubehör
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,69*
Zubehör
Hünersdorff
306101
ab € 0,87*
Zubehör
Valpro
KR0079
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.