Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister 10l Olivgrün RAL 6003 Stahlbl.0,9mm L345xB165xH275mm VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818966_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818966_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818966
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     KN0258
EAN/GTIN:
     4750553000021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
Olivgrün RAL 6003
Breite:
165 mm
Länge:
345 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Marke:
VALPRO
Material:
Stahlblech
Verschluss:
Bajonett
Höhe:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 10l, stahlblechkanister, valpro stahlblechkanister, Benzin, Diesel, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
1
€ 5,59*
ab € 18,09*
€ 21,27*
3 Tage
285
1
€ 5,99*
ab € 15,13*
€ 21,56*
Lager 1498
384
1
€ 5,50*
ab € 15,29*
€ 21,68*
1
€ 7,95*
ab € 15,27*
€ 22,29*
3 Tage
381
1
€ 4,99*
ab € 15,97*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
408.00-01
ab € 7,43*
Zubehör
Valpro
407.00-01
ab € 8,25*
Zubehör
Valpro
IL0217
ab € 4,93*
Zubehör
VALPRO
IL0228
ab € 5,70*
Zubehör
VALPRO
IL0227
ab € 5,70*
Zubehör
k.A.
ab € 5,72*
Zubehör
k.A.
ab € 5,70*
Zubehör
Valpro
ILT0344
ab € 8,64*
Zubehör
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 1,21*
Zubehör
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,68*
Zubehör
Hünersdorff
306101
ab € 0,87*
Zubehör
Valpro
KR0079
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.