Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelhacke Zinken-L.190 mm,4 Zinken geschmiedet,m.Stiel G.1200g FREUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818540
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     1290513
EAN/GTIN:
     4002408245058
Suchbegriffe:
Kartoffelhacke
kartoffelhacke
geschmiedet · 4-zinkig · runde Zinken · mit lackiertem Eschenstiel 135 cmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1200g
Weitere Informationen:
Zinkenlänge:
190 mm
Stiellänge:
135 cm
Marke:
FREUND VICTORIA
Ausführung:
geschmiedet, m. Stiel
Anzahl Zinken:
4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gartenhacken, Hacke, Kartoffelhacken
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,59*
ab € 32,42*
€ 42,41*
1 Tag
34
1
€ 5,50*
ab € 33,28*
€ 43,68*
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 33,38*
€ 43,68*
1 Tag
34
2
Frei Haus
ab € 33,49*
€ 45,21*
5 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 35,25*
€ 46,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FREUND VICTORIA Gartengeräte
3610532
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.