Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenspaten BRITTA 250x165/160mm Gr.0 850mm VA rostfr.m.Eschen-T-Stiel IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818500
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     16010112
EAN/GTIN:
     4005827160032
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
hochglanzpoliertes Blatt · Eschen-T-Stiel 85 cmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1400g
Weitere Informationen:
Größe:
0
Blattmaß:
250 x 165 / 160 mm
Ausführung:
Edelstahl rostfrei
Stiellänge:
850 mm
Marke:
IDEAL
Stiel:
mit Eschen-T-Stiel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,50*
ab € 71,96*
€ 87,72*
Lager 1690
13
Frei Haus
ab € 72,44*
€ 88,03*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 72,60*
€ 88,11*
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 73,69*
€ 89,24*
€ 4,90*
ab € 72,01*
€ 89,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.