| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818404 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000818404 EAN/GTIN: 4015448449287 |
| |
|
| | |
| rot · spezialgehärtet · ohne Stiel · Schneide angeschliffen · passender Stiel Art. 4000 815 705Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Größe: | 5 | Blattmaß: | 290 x 270 mm | Farbe: | rot | Marke: | PROMAT | Ausführung: | mit Aufbug | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,52* | € 10,98* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,64* | € 11,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,87* | € 11,36* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,87* | € 11,54* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,22* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|