Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurhydrantenschlüssel Typ C 4-KT.32mm lack.HÄRKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818159
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     46903
EAN/GTIN:
     4014788208035
Suchbegriffe:
Bedienschlüssel Hydranten
Hydrantenbedienungsschlüssel
Hydrantenschlüssel
bedienschlüssel hydranten c
Betätigungsschlüssel nach DIN 3223 für Unterflurhydranten und Schieber · zum Betätigen der Spindel am Unterflurhydranten und Schieber zum Öffnen der StraßenkappeWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 16mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vierkant 32 mm
Länge:
1100 mm
Oberfläche:
lackiert
Marke:
HÄRKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bedienschlüssel hydranten, Einbaugarnitur, Erdeingebaute Armaturen, Schieberschlüssel, Unterflurhydrantenschlüssel
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,72*
€ 62,29*
1 Tag
34
€ 5,50*
ab € 50,35*
€ 62,85*
Lager 1690
23
€ 5,99*
ab € 51,79*
€ 64,24*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 51,62*
€ 64,30*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 54,81*
€ 67,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.