| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818159 Herst.-Nr.: 46903 EAN/GTIN: 4014788208035 |
| |
|
| | |
| Betätigungsschlüssel nach DIN 3223 für Unterflurhydranten und Schieber · zum Betätigen der Spindel am Unterflurhydranten und Schieber zum Öffnen der StraßenkappeWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 16mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Vierkant 32 mm | Länge: | 1100 mm | Oberfläche: | lackiert | Marke: | HÄRKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bedienschlüssel hydranten, Einbaugarnitur, Erdeingebaute Armaturen, Schieberschlüssel, Unterflurhydrantenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,09* | € 62,33* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,85* | € 62,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 51,01* | € 63,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,45* | € 64,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,85* | € 64,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|