Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel VOLLES HAUS L.700mm ca.58/23mm ES LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000815881
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     26,116, 11357102
EAN/GTIN:
     4010162981167
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche
Esche · Kuhfußform · natur
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Stielauge:
ca. 58/23 mm
für Axt:
1250 g
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, Axtstiele, Holzstiel, Stiele, Werkzeugstiel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
15
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,69*
2 Tage
54
1
€ 6,95*
ab € 3,95*
€ 5,85*
5 Tage
54
1
€ 8,90*
ab € 3,941*
€ 5,921*
Lager 1690
40
1
€ 5,99*
ab € 4,30*
€ 6,45*
2 Tage
54
1
€ 7,99*
ab € 5,08*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
26,115, 11357102
ab € 3,30*
Ähnlich
Talen Tools
26,117, 11357102
ab € 4,15*
Ähnlich
Talen Tools
26,118, 11357102
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.