Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel VOLLES HAUS L.700mm ca.58/23mm ES LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000815880_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000815880_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000815881
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     26,116, 11357102
EAN/GTIN:
     4010162981167
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche
Esche · Kuhfußform · natur
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Stielauge:
ca. 58/23 mm
für Axt:
1250 g
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, Axtstiele, Holzstiel, Stiele, Werkzeugstiel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
15
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,69*
Lager 1498
54
1
€ 6,95*
ab € 3,95*
€ 5,85*
5 Tage
54
1
€ 8,90*
ab € 3,941*
€ 5,921*
4 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 4,30*
€ 6,45*
2 Tage
54
1
€ 7,99*
ab € 5,08*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
26,115, 11357102
ab € 3,30*
Ähnlich
Talen Tools
26,117, 11357102
ab € 4,15*
Ähnlich
Talen Tools
26,118, 11357102
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.