Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel L.1600mm D.28mm unlackiert,o.Konus Espe LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000815719
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     35,4191,113571,01
EAN/GTIN:
     4010162994198
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 1600x28mm
unlackiert · Holzart Espe
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Ausführung:
unlackiert, ohne Konus
Material:
Espe
Ø:
28 mm
Marke:
LÖFFERT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 28 mm, gerätestiel, Besen, Besenstiele, Stiele
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
105 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,50*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 54,57*
€ 73,53*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
10452701
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.