| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000815139 Herst.-Nr.: 25949 EAN/GTIN: 4010159259491 |
| |
|
| | |
| hohe Lebensdauer · schneller Materialtransport · nachschärfbare HM-Schneiden · kein Verkanten bei der Bohrung · exakte Positionierung beim AnbohrenAnwendungsbereiche: Holz, Aluminium, Gasbeton, Kalksandstein, Wandfliesen, Dämmmaterial, GipskartonLieferung ohne AufnahmeschaftWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M16 Weitere Informationen: | | Sägen-Ø: | 50 mm | Schnitttiefe: | 60 mm | Marke: | HELLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,73* | € 25,23* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 19,01* | € 25,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,18* | € 26,95* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,32* | € 28,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,08* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|