| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000815034 Herst.-Nr.: 66401600 EAN/GTIN: 4005827661560 |
| |
|
| | |
| silber pulverbeschichtet · mit konischer Dülle · ohne Stiel (Stiel mit Konus Ø 28 mm) Weitere Informationen: | | Anzahl Zinken: | 16 | Arbeitsbreite: | 428 mm | Oberfläche: | silberpulverbeschichtet | Marke: | IDEAL | Ausführung: | mit konischer Dülle, ohne Stiel | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,60* | € 11,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,35* | € 11,21* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,30* | € 11,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,42* | € 11,31* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,86* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|