Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange L.160mm pol.Ku.-Überzug m.Öffnungsf.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000810403
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     11 01 160
EAN/GTIN:
     4003773033868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
mit Rändelschraube und Kontermutter · Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Form: 0· Querschnitt: 10mm²
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Länge:
160 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
max. 5 mm
Feder:
mit Öffnungsfeder
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10 mm2 knipex, abisolierzange knipex, abisolierzange, Abisolierzangen, Abmantelungszange, Elektroinstallationszange, Zangen
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 13,90*
6 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 11,05*
€ 13,91*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 11,48*
€ 14,38*
6
€ 5,95*
ab € 12,21*
€ 14,51*
Lager 1690
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,11*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 09 01
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.